GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg16 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
363.1600.0
Ref.Sonepar
108126
EAN
8435168807093
Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg16 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG16 con una longitud de 10mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 10-14mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 27mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


