GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg29 gris - 363.2900.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg29 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363.2900.0

Ref.Sonepar

266848

EAN

8435168807116

Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg29 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG29 con una longitud de 11mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 18-25mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 42mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS