GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg36 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
363.3600.0
Ref.Sonepar
106373
EAN
8435168807123
Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg36 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG36 con una longitud de 13mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 22-32mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 53mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


