GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg42 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
363.4200.0
Ref.Sonepar
372885
EAN
8435168807130
Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg42 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG42 con una longitud de 13mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 30-38mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 60mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


