GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg48 gris - 363.4800.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg48 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363.4800.0

Ref.Sonepar

299003

EAN

8435168807147

Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg48 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG48 con una longitud de 14mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 34-44mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 65mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS