GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg7 gris - 363.0700.0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
363.0700.0
Ref.Sonepar
107228
EAN
8435168807055
Prensaestopas GADI poliamida hexagonal Pg7 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG7 con una longitud de 8mm y está indicada para cable con diámetro mínimo-máximo de 3-6,5mm. Así, la pieza de color gris oscuro cuenta con entrecaras SW1 y SW2 de 15mm y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C hasta +100°C. Además, el prensaestopas dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, longitudes, entrecaras, colores y para diversos cables.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


