GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida M12x1,5 gris - 364.1200.2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
364.1200.2
Ref.Sonepar
106853
EAN
8435168807628
Prensaestopas GADI poliamida M12x1,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca M12x1,5 con una longitud de 10mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 3-6,5mm. Así, la pieza de color gris claro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.


