GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida M25x1,5 largo 10 gris - 364.2500.2

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida M25x1,5 largo 10 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364.2500.2

Ref.Sonepar

106856

EAN

8435168807765

Prensaestopas GADI poliamida M25x1,5 largo 10 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca M25x1,5 con una longitud de 10mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 13-18mm. Así, la pieza de color gris claro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS