GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida M40x1,5 gris - 364.4000.2

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida M40x1,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364.4000.2

Ref.Sonepar

106858

EAN

8435168807826

Prensaestopas GADI poliamida M40x1,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca M40x1,5 con una longitud de 18mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 22-32 Así, la pieza de color gris claro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.