GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida Pg29 negro - 364.2900.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida Pg29 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364.2900.1

Ref.Sonepar

372902

EAN

8435168807536

Prensaestopas GADI poliamida Pg29 negro se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG29 con una longitud de 11mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 18-25mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS