GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida Pg7 gris - 364.0700.2

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida Pg7 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364.0700.2

Ref.Sonepar

106352

EAN

8435168807420

Prensaestopas GADI poliamida Pg7 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG7 con una longitud de 8mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 3-6,5mm. Así, la pieza de color gris claro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.