GAESTOPAS - Prensaestopas GADI poliamida Pg7 negro - 364.0700.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
364.0700.1
Ref.Sonepar
372886
EAN
8435168807413
Prensaestopas GADI poliamida Pg7 negro se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG7 con una longitud de 8mm y con un mínimo-máximo de diámetro de 3-6,5mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.


