GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-QUICK M32 PA anclaje rápido 11/21 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI-QUICK M32 PA anclaje rápido 11/21 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364.3201.2AR

Ref.Sonepar

657841

EAN

8435168861194

Prensaestopas GADI-QUICK M32 PA anclaje rápido 11/21 gris se clasifica como un accesorio de poliamida PA6, indicado para facilitar el montaje en envolventes sin agujeros roscados. Este prensaestopas dispone de rosca M32 con una longitud de 9mm y está indicado para cables con un diámetro de 11-21mm. Así, la pieza de color gris claro cuenta con el grado de protección IP66-68 y soporta una temperatura de trabajo permanente de -20°C a +100°C. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y color, así como indicado para diferentes cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS