GAESTOPAS - Prensaestopas GADI rosca Pg13,5 larga latón niquelado - 350.1300.0 RL

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas GADI rosca Pg13,5 larga latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

350.1300.0 RL

Ref.Sonepar

629572

EAN

8435168838257

Prensaestopas GADI rosca Pg13,5 larga latón niquelado se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca PG13,5 larga. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 10mm y está indicada para cables con un diámetro de 6-12mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS