GAESTOPAS - Prensaestopas lateral hexagonal GADI EMV M50x1,5

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas lateral hexagonal GADI EMV M50x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

357.5000.0

Ref.Sonepar

372879

EAN

8435168806812

Prensaestopas lateral hexagonal GADI EMV M50x1,5 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M50x1,5. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 9mm y está indicada para cables con un diámetro de 22-32mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS