GAESTOPAS - Prensaestopas lateral hexagonal GADI EMV Pg11 - 353.1100.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas lateral hexagonal GADI EMV Pg11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

353.1100.0

Ref.Sonepar

450464

EAN

8435168806676

Prensaestopas lateral hexagonal GADI EMV Pg11 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca PG11. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 6mm y está indicada para cables con un diámetro de 5-10mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS