GAESTOPAS - Prensaestopas latón hexagonal rosca 15mm Pg11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
120.1100.6
Ref.Sonepar
629567
EAN
8435168800216
Prensaestopas latón hexagonal rosca 15mm Pg11 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cuerpo hexagonal. Este prensaestopas con junta interior de NBR y junta universal de goma dispone de rosca larga PG11 y está indicado para cabes con 7-12,5mm de diámetro. Así, la pieza de color gris cuenta con una rosca con una longitud de 15mm y soporta una temperatura de trabajo de -40°C hasta +90°C. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes dimensiones de diámetro.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS