GAESTOPAS - Prensaestopas M25x1,5 rosca larga para cable 10-14mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
357.2500.0 RL
Ref.Sonepar
645787
EAN
8435168838424
Prensaestopas M25x1,5 rosca larga para cable 10-14mm se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta tórica NBR. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M25x1,5 larga. Así, la pieza cuenta con una longitud de rosca 12mm y está indicada para cables con un diámetro de 10-14mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP68. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud, así como indicado para diferente cable.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


