GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris para cable plano Pg16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
000.1600.5
Ref.Sonepar
372732
EAN
8435168800445
Prensaestopas plástico gris para cable plano Pg16 se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6) de alta calidad y reforzada con fibra de vidrio. Este prensaestopas de plástico con junta interior de neopreno dispone de rosca métrica Pg16 y está indicado para cabes con un espesor de 1-5mm de espesor con una anchura de 3-16mm. Así, la pieza de color gris (RAL 7035) soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas DIN está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes espesores y anchuras.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


