GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris para cable plano Pg29

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris para cable plano Pg29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

000.2900.5

Ref.Sonepar

372736

EAN

8435168800469

Prensaestopas plástico gris para cable plano Pg29 se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6) de alta calidad y reforzada con fibra de vidrio. Este prensaestopas de plástico con junta interior de neopreno dispone de rosca métrica Pg29 y está indicado para cabes con un espesor de 4-11,5mm de espesor con una anchura de 11-27mm. Así, la pieza de color gris (RAL 7035) soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas DIN está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes espesores y anchuras.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS