GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris Pg48

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris Pg48

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

000.4800.0

Ref.Sonepar

488964

EAN

8435168800711

Prensaestopas plástico gris Pg48 se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6) de alta calidad y resistente a los golpes. Este prensaestopas de plástico con junta interior de neopreno dispone de rosca corta Pg48 y está indicado para cabes con 34-42mm de diámetro. Así, la pieza de color gris (RAL 7035) soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas DIN está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes dimensiones de diámetro.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS