GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris Pg9

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas plástico gris Pg9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

000.0900.0

Ref.Sonepar

372728

EAN

8435168800636

Prensaestopas plástico gris Pg9 se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6) de alta calidad y resistente a los golpes. Este prensaestopas de plástico con junta interior de neopreno dispone de rosca corta Pg9 y está indicado para cabes con 4,5-7mm de diámetro. Así, la pieza de color gris (RAL 7035) soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas DIN está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes dimensiones de diámetro.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS