GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida gris M25x1,5 12-14mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida gris M25x1,5 12-14mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

104.2500.1

Ref.Sonepar

372776

EAN

8435168803583

Prensaestopas poliamida gris M25x1,5 12-14mm se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6) de alta calidad y resistente a los golpes. Este prensaestopas con junta interior de neopreno dispone de rosca corta M25x1,5 y está indicado para cabes con 11-14mm de diámetro. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas "DIN" está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes dimensiones de diámetro.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS