GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida gris M32x1,5 24-26mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida gris M32x1,5 24-26mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

104.3200.0

Ref.Sonepar

266211

EAN

8435168803590

Prensaestopas poliamida gris M32x1,5 24-26mm se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6) de alta calidad y resistente a los golpes. Este prensaestopas con junta interior de neopreno dispone de rosca corta M32x1,5 y está indicado para cabes con 24-26mm de diámetro. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas "DIN" está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes dimensiones de diámetro.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS