GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal gris M16x1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343.1500.0
Ref.Sonepar
738955
EAN
8435168807253
Prensaestopas poliamida hexagonal gris M16x1,5 se clasifica como un accesorio de poliamida con cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal y cabezal en espiral para protección a la flexión. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M16x1,5. Así, la pieza de color gris cuenta con una longitud de 10mm y está indicada para cables con un diámetro de 5-10mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP58. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud y color, así como indicado para diferente cable.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


