GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal M20x1,5 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343.2015.0
Ref.Sonepar
489068
EAN
8435168807338
Prensaestopas poliamida hexagonal M20x1,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida con cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal y cabezal en espiral para protección a la flexión. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M20x1,5 larga. Así, la pieza de color gris cuenta con una longitud de 15mm y está indicada para cables con un diámetro de 6-12mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP58. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud y color, así como indicado para diferente cable.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


