GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal M32 diámetro cable 4-11,5 gris - 104.3200.5

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal M32 diámetro cable 4-11,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

104.3200.5

Ref.Sonepar

186918

EAN

8435168809523

Prensaestopas poliamida hexagonal M32 diámetro cable 4-11,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6), reforzado con fibra de vidrio. Este prensaestopas con junta interior de neopreno dispone de rosca M32x1,5 y está indicado para cabe plano con espesor de 4-11,5mm y anchura de 11-27mm. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas plástico está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS