GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal M50 diámetro cable 4-11,5 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104.5001.5
Ref.Sonepar
488985
EAN
8435168809554
Prensaestopas poliamida hexagonal M50 diámetro cable 4-11,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida (PA6), reforzado con fibra de vidrio. Este prensaestopas con junta interior de neopreno dispone de rosca M50x1,5 y está indicado para cabe plano con espesor de 4-11,5mm y anchura de 24-34mm. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -30°C hasta +80°C y cuenta con un grado de inflamabilidad de V2 s/UL94 y con el grado de protección IP54. Además, el prensaestopas plástico está disponible con diferente rosca, así como indicada para diferentes cables.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


