GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal negro M16x1,5

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal negro M16x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

343.1500.1

Ref.Sonepar

372865

EAN

8435168807260

Prensaestopas poliamida hexagonal negro M16x1,5 se clasifica como un accesorio de poliamida con cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal y cabezal en espiral para protección a la flexión. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca M16x1,5. Así, la pieza de color negro cuenta con una longitud de 10mm y está indicada para cables con un diámetro de 5-10mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP58. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud y color, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS