GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal negro pergamon 7 - 343.0700.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas poliamida hexagonal negro pergamon 7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

343.0700.1

Ref.Sonepar

139658

EAN

8435168806942

Prensaestopas poliamida hexagonal negro pergamon 7 se clasifica como un accesorio de poliamida con cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal y cabezal en espiral para protección a la flexión. Este prensaestopas se caracteriza por disponer de junta interior en cloropreno y de rosca PG7. Así, la pieza de color negro cuenta con una longitud de 8mm y está indicada para cables con un diámetro de 3-6,5mm. Además, el prensaestopas soporta una temperatura permanente de -20°C hasta +100°C y dispone del grado de protección IP58. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente rosca, longitud y color, así como indicado para diferente cable.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS