GAESTOPAS - Prensaestopas PROGRESS-M M10 diámetro cableado 3-4

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas PROGRESS-M M10 diámetro cableado 3-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101.1004.00

Ref.Sonepar

292079

EAN

8435168808915

Prensaestopas PROGRESS-M M10 diámetro cableado 3-4 se clasifica como un accesorio de latón niquelado con cuerpo hexagonal y junta de estanqueidad de perbunan. Este prensaestopas con junta interior en TPE y junta tórica en NBR dispone de rosca M10x1,5 con un ancho de llave de 13mm longitud de 5mm y está indicado para cables con un diámetro de 3-4mm. Así, el prensaestopas PROGRESS-M soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +100°C y cuenta con el grado de protección IP68-IP69K. Además, la pieza está disponible con diferente rosca, así como diámetro de cable, ancho de llave y longitud.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS