GAESTOPAS - Prensaestopas universal acero inoxidable M40

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas universal acero inoxidable M40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386.4000.0

Ref.Sonepar

438111

EAN

8435168808083

Prensaestopas universal acero inoxidable M40 se clasifica como un accesorio de acero inoxidable con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca M40x1,5 con una longitud de 9mm y está indicado para cablees con un diámetro de 18-25mm. Así, la pieza de color se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS