GAESTOPAS - Prensaestopas universal acero inoxidable Pg11

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas universal acero inoxidable Pg11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

388.1100.0

Ref.Sonepar

781351

EAN

8435168806850

Prensaestopas universal acero inoxidable Pg11 se clasifica como un accesorio de acero inoxidable con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG11 con una longitud de 6mm y está indicado para cablees con un diámetro de 5-10mm. Así, la pieza de color se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS