GAESTOPAS - Prensaestopas universal acero inoxidable Pg13,5

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Prensaestopas universal acero inoxidable Pg13,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

388.1300.0

Ref.Sonepar

489102

EAN

8435168806867

Prensaestopas universal acero inoxidable Pg13,5 se clasifica como un accesorio de acero inoxidable con cierre interior con forma de diafragma, cuerpo hexagonal y junta interior de cloropreno. Este prensaestopas dispone de rosca PG13,5 con una longitud de 6,5mm y está indicado para cablees con un diámetro de 6-12mm. Así, la pieza de color se caracteriza por contar con una temperatura de trabajo permanente -20°C a +100°C y con el grado de protección IP68. Además, el prensaestopas está disponible con diferente rosca, longitud y para diversos diámetros de cables.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS