GAESTOPAS - Racor 6188-M25 PVC gris para tubos lisos diámetro interior 20mm RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6188-2025B
Ref.Sonepar
911366
EAN
8435168862122
Racor 6188-M25 PVC gris para tubos lisos diámetro interior 20mm RAL 7035 se clasifica como un accesorio de PVC con cuerpo con sectores elásticos dentados, indicado para tubo "ISOFLEX?RFZ". Este racor dispone de rosca M25x1,5 con un diámetro interior de 18mm y está indicado para tubos con un diámetro de 20mm. Así, la pieza de color gris RAL7035 cuenta con el grado de protección IP65. Además, la pieza está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores, así como indicada para diferentes tubos.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS