GAESTOPAS - Racor acoplamiento rápido M25x1,5 acero inoxidable - 6111-25X

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Racor acoplamiento rápido M25x1,5 acero inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6111-25X

Ref.Sonepar

448108

EAN

8033648154714

Racor acoplamiento rápido M25x1,5 acero inoxidable se clasifica como un accesorio de acero inoxidable (AISI 304) de acoplamiento rápido, indicado para tubos de acero rígido "TAE?INOX". Este racor dispone de rosca M25x1,5 con una longitud de 43mm y está indicado para tubos con un diámetro exterior de 25mm. Así, la pieza cuenta con el grado de protección IP67 y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +150°C. Además, el racor está disponible con diferente rosca y longitud, así como indicado para diferentes tubos.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS