GAESTOPAS - Racor roscado libre de halógenos M25 IP67 gris - 243.2500.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Racor roscado libre de halógenos M25 IP67 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

243.2500.0

Ref.Sonepar

81682

EAN

8435168831760

Racor roscado libre de halógenos M25 IP67 gris se clasifica como un accesorio de poliamida libre de halógenos con junta plana y contratuerca, indicado para enlace de tubos lisos. Este racor roscado de inserción rápida está indicado para tubos con un diámetro exterior de 25mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -20°C a +80°C y por contar con el grado de protección IP67. Además, el racor está disponible para diferentes diámetros de tubos.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS