GAESTOPAS - Racor RQG1-M diámetro 13,0 M12x1,5 IP 66 gris - 5020.055.012

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Racor RQG1-M diámetro 13,0 M12x1,5 IP 66 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.055.012

Ref.Sonepar

106826

EAN

4025113170828

Racor RQG1-M diámetro 13,0 M12x1,5 IP 66 gris se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M12x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 13mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG1-M dispone del grado de protección IP66 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS