GAESTOPAS - Racor RQG1-M diámetro 28,5 M25x1,5 IP 66 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 28.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada
Grado de protección (IP) - IP66
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.055.225
Ref.Sonepar
222634
EAN
4025113170934
Diámetro nominal:
28.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
3/4 pulgada
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M25x1,5
Rosca por pulgada:
1.5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
13 mm
Longitud total:
47 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Sin sellado
Diámetro interior mínimo:
20.5 mm
Diámetro exterior máximo:
37 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


