GAESTOPAS - Racor US-M M32 IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 36 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 40...66
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5010.327.032
Ref.Sonepar
129787
EAN
4025113145420
Diámetro nominal:
36 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
40...66
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tamaño de la conexión de rosca:
M32x1,5
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
27.5 mm
Diámetro exterior máximo:
48 mm
Longitud de la rosca:
13 mm
Longitud total:
43 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UL:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector FI:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


