GAESTOPAS - Racor US-P Pg21 - 5010.128.021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 27 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 40...66
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5010.128.021
Ref.Sonepar
372918
EAN
4025113144355
Diámetro nominal:
27 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
3/4 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
40...66
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tamaño de la conexión de rosca:
PG21
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
20.5 mm
Diámetro exterior máximo:
39 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Longitud total:
40 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UL:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector FI:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


