GAESTOPAS - Reducción poliamida gris Pg21/13,5 - 725.2113.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Reducción poliamida gris Pg21/13,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

725.2113.0

Ref.Sonepar

304651

EAN

8435168810253

Reducción poliamida gris Pg21/13,5 se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 reforzado con fibras de vidrio. Esta reducción de color gris RAL 7035 dispone de una rosca exterior PG21 e interior de PG13,5 con una longitud de 16mm. Así, la pieza forma A se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -30°C a +100°C. Además, la reducción está disponible con diferentes roscas, así como longitudes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS