GAESTOPAS - Reducción poliamida gris Pg36/21 - 725.3621.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Reducción poliamida gris Pg36/21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

725.3621.0

Ref.Sonepar

228938

EAN

8435168810314

Reducción poliamida gris Pg36/21 se clasifica como un accesorio de poliamida PA6 reforzado con fibras de vidrio. Esta reducción de color gris RAL 7035 dispone de una rosca exterior PG36 e interior de PG21 con una longitud de 21mm. Así, la pieza forma A se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -30°C a +100°C. Además, la reducción está disponible con diferentes roscas, así como longitudes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS