GAESTOPAS - Tapón ciego lateral níquel Pg11 - 750.1100.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tapón ciego lateral níquel Pg11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Para zona Ex - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750.1100.0

Ref.Sonepar

99637

EAN

8435168801275

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

11

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Para zona Ex:

Ninguno

Tapón ciego lateral níquel Pg11 se clasifica como un accesorio de latón niquelado que dispone de rosca PG11. Así, esté tapón ciego con rosca PG se caracteriza por contar con unas dimensiones de 20x9x6mm y con el grado de protección IP54. Además, la pieza metálica está disponible con diferentes roscas, así como dimensiones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS