GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable flexible SPR-VA 4x6mm

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable flexible SPR-VA 4x6mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018.801.004

Ref.Sonepar

833516

EAN

4025113207241

Tubo acero inoxidable flexible SPR-VA 4x6mm se clasifica como un accesorio de acero inoxidable con resistencia a la compresión 1250N y al impacto 6J. Este tubo flexible se caracteriza por disponer de un diámetro interior de 4mm y uno exterior de 6mm y por soportar una temperatura de trabajo desde -200°C hasta +600°c. Así, la pieza cuenta con el grado de protección 8 (Daños mecánicos) y sigue las normas EN 61386-1 y EN 61386-23. Además, el tubo de acero viene suministrado en rollo de 50m y está disponible con diferentes modelos, así como dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS