GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable flexible SPR-VA Pg13,5 16x19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 19 mm
Tamaño nominal en pulgadas - Otros
Diámetro exterior - 19 mm
Diámetro interior - 16 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1010.801.016
Ref.Sonepar
488979
EAN
4025113116147
Diámetro nominal:
19 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
Otros
Diámetro exterior:
19 mm
Diámetro interior:
16 mm
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Material del revestimiento, 1ª capa:
Sin funda
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sin sellado
Temperatura de trabajo:
0...600 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Radio de curva, estática:
45 mm
Peso:
0.2 kg/m
Color:
Otros
Características eléctricas:
Con características de conducción
Acelerador de llamas:
no
Apto para aplicaciones EX:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


