GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable flexible SPR-VA Pg48 51x56
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 56 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 1/2 pulgada
Diámetro exterior - 56 mm
Diámetro interior - 51 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1010.801.051
Ref.Sonepar
756434
EAN
4025113116345
Diámetro nominal:
56 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 1/2 pulgada
Diámetro exterior:
56 mm
Diámetro interior:
51 mm
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Material del revestimiento, 1ª capa:
Sin funda
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sin sellado
Temperatura de trabajo:
0...600 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Radio de curva, estática:
125 mm
Peso:
0.78 kg/m
Color:
Otros
Características eléctricas:
Con características de conducción
Acelerador de llamas:
no
Apto para aplicaciones EX:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


