GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable flexible SPR-VA Pg7 8x10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 10 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/4 pulgada
Diámetro exterior - 10 mm
Diámetro interior - 7.8 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1010.801.008
Ref.Sonepar
488980
EAN
4025113116062
Diámetro nominal:
10 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/4 pulgada
Diámetro exterior:
10 mm
Diámetro interior:
7.8 mm
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Material del revestimiento, 1ª capa:
Sin funda
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sin sellado
Temperatura de trabajo:
0...600 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Radio de curva, estática:
22 mm
Peso:
0.08 kg/m
Color:
Otros
Características eléctricas:
Con características de conducción
Acelerador de llamas:
no
Apto para aplicaciones EX:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


