GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable TAE-INOX enchufable IP67 M20

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable TAE-INOX enchufable IP67 M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6700-20L4

Ref.Sonepar

270546

EAN

8033648165581

Tubo acero inoxidable TAE-INOX enchufable IP67 M20 se clasifica como un accesorio de acero inoxidable (AISI 304) con una fuerza de comprensión de 4000N. Este tubo modelo M20 dispone de una longitud de barra de 4m y viene suministrado en 40m. Así, la pieza cuenta con el grado de protección IP67 y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +125°C. Además, el tubo está disponible en diferente modelo y embalaje.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS