GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable TAE-INOX enchufable IP67 M50

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo acero inoxidable TAE-INOX enchufable IP67 M50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6700-50L4

Ref.Sonepar

373019

EAN

8033648173616

Tubo acero inoxidable TAE-INOX enchufable IP67 M50 se clasifica como un accesorio de acero inoxidable (AISI 304) con una fuerza de comprensión de 4000N. Este tubo modelo M50 dispone de una longitud de barra de 4m y viene suministrado en 16m. Así, la pieza cuenta con el grado de protección IP67 y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +125°C. Además, el tubo está disponible en diferente modelo y embalaje.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS